Referencer
Festo:KD4-1/2-I
Rubix:496204
producent:531638
EAN:4052568047627

Teknisk oversigt
| Forbindelse 1 | g 1/2 |
|---|---|
| Materiale | nickel-plated brass (housing);polypropylene (releasing sleeve) |
Dokumenter
oplysninger om produktet : Kopplingsdosa, KD4-1/2-I - 531638 - FESTO
Quick coupling socket KD4-1/2-I Self-closing Nominal size=7,2 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=1305 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 50x28x28 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 87,05 g |
| Forbindelse 1 | g 1/2 |
| Materiale | nickel-plated brass (housing);polypropylene (releasing sleeve) |
| Profil | kd4 |
| Maksimumstemperatur | 60 °C |
| Vægt | 0.086 kg |
| Maks. leveringstryk | 12 bar |
At vise UNSPSC/ECL@SS
110,95 kr. Ex moms
/ Styk
138,69 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel