Pneumatisk komponent - Spoleventilterminal Festo CPE24-M2H-5/3ES-QS-12

CPE24 Directional valve

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:CPE24-M2H-5/3ES-QS-12
Rubix:490006
producent:170316
EAN:4052568138523
CPE24-M2H-5/3ES-QS-12 Solenoid valve

Dokumenter

oplysninger om produktet : Magnetventil, CPE24-M2H-5/3ES-QS-12 - 170316 - FESTO


Solenoid valve CPE24-M2H-5/3ES-QS-12 High component density Valve function=5/3 exhausted, Type of actuation=electrical, Width=24 mm, Standard nominal flow rate=1600 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar

Tekniske informationer


Egenskaber
3.006,75 kr. Ex moms
/ Styk
3.758,44 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel