Pneumatisk komponent - Spoleventilterminal Festo CPE14-M1BH-5/3BS-QS-8
Solenoid valve CPE14-M1BH
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:CPE14-M1BH-5/3BS-QS-8
Rubix:494463
producent:196898
EAN:4052568159870
Dokumenter
oplysninger om produktet : Magnetventil, CPE14-M1BH-5/3BS-QS-8 - 196898 - FESTO
Solenoid valve CPE14-M1BH-5/3BS-QS-8 High component density Valve function=5/3 pressurised, Type of actuation=electrical, Width=14 mm, Standard nominal flow rate=650 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 150x85x12 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 186,32 g |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.543,65 kr. Ex moms
/ Styk
3.179,56 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel