Referencer
Spartex:ECSTPTH3X9A4
Rubix:6403936
producent:102943 9
EAN:4043377389305


Teknisk oversigt
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
|---|---|
| Standard | IKKE STANDARD |
| Metrisk diameter | M3 |
oplysninger om produktet : Art. 1029 Nittemøtrik fladt hoved, delvist 6-kant skaft åben A4 3X9 - 102943 9
Nittemøtrik fladt hoved, delvist 6-kant skaft åben A4 3X9
Tekniske informationer
Egenskaber
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
|---|---|
| Standard | IKKE STANDARD |
| Metrisk diameter | M3 |
| Gevinddiameter | 3 mm |
| Skruenøgle | sw5 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
518,40 kr. Ex moms
/ pakke
648,00 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel