Krympemøtrik Spartex ECSPTFTHB5X19A2
Crimp nuts, small TF, blind hexagon shank
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:ECSPTFTHB5X19A2
Rubix:6404003
producent:102825 19
EAN:4043377392787


Teknisk oversigt
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE STANDARD |
| Metrisk diameter | M5 |
oplysninger om produktet : Art. 1028 Nittemøtr. kl.Seko delvist sekskantet skaft lukket A2 5X19 - 102825 19
Nittemøtr. kl.Seko delvist sekskantet skaft lukket A2 5X19
Tekniske informationer
Egenskaber
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE STANDARD |
| Metrisk diameter | M5 |
| Gevinddiameter | 5 mm |
| Skruenøgle | sw6,9 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
650,81 kr. Ex moms
/ pakke
813,51 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel