Referencer
Spartex:VBTP6X60TXPFA4-50
Rubix:6408410
producent:9250460 60/36
EAN:4043377376381


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 6 mm |
|---|---|
| Længde | 60 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : Art. 9250 Selvskærende træskruer med tallerkenhoved, delvis gevind A4-50 6 - 9250460 60/36
Selvskærende træskruer med tallerkenhoved, delvis gevind A4-50 6X60/36 TX25
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 6 mm |
|---|---|
| Længde | 60 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Hovedform | plate |
| Trykstørrelse | t25 |
| Type gevind | træ |
| Type | cut point |
| klasse | A4-50 |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
532,94 kr. Ex moms
/ pakke
666,17 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
60 mm