Referencer
Spartex:RONCUVD5A4
Rubix:6418746
producent:27619405
EAN:4043377215123


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 5 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 10 mm |
oplysninger om produktet : NFE 27-619 Rosetter, drejet af massivt metal A4 10X5X3 - 27619405
Rosetter, drejet af massivt metal
A4 10X5X3
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 5 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Udvendig diameter | 10 mm |
| Standard | NFE 27619 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Tykkelse | 3 mm |
| Type | washer for neckless bowl |
At vise UNSPSC/ECL@SS
365,69 kr. Ex moms
/ pakke
457,11 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel