Referencer
FAG:N208-E-XL-M1
Rubix:165856
producent:0192172690000
EAN:4012801402583

oplysninger om produktet : N208-E-XL-M1 FAG
Styrker
Supports high radial loads.
Applikationer
Movable bearing.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 18x80x80 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 402 g |
| Indvendig diameter | 40 mm |
| Udvendig diameter | 80 mm |
| Bredde | 18 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Forsegling | åben |
| Bur | messing |
| Referencehastighed | 7600 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 53000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 63000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.630,92 kr. Ex moms
/ Styk
3.288,65 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel