Referencer
FAG:NJ240-E-M1
Rubix:166296
producent:0167359860000
EAN:4012801334044

oplysninger om produktet : NJ240-E-M1 FAG
Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NJ..-E-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 58x360x360 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 25200 g |
| Indvendig diameter | 200 mm |
| Udvendig diameter | 360 mm |
| Bredde | 58 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Forsegling | åben |
| Materiale | steel |
| Bur | messing |
| Referencehastighed | 1600 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 1040000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 750000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
49.891,36 kr. Ex moms
/ Styk
62.364,20 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel