Referencer
FAG:NJ2312-E-XL-TVP2-C3
Rubix:166229
producent:0192254900030
EAN:4012801381727

oplysninger om produktet : NJ2312-E-XL-TVP2-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 60 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 130 mm |
| Bredde | 46 mm |
| Type lejeafstand | c3 |
| Forsegling | åben |
| Bur | polyamid |
| Referencehastighed | 4250 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 260000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 265000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
4.049,96 kr. Ex moms
/ Styk
5.062,45 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel