Referencer
FAG:NJ314-E-XL-M1
Rubix:166348
producent:0192283330000
EAN:4012801229395

oplysninger om produktet : NJ314-E-XL-M1 FAG
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Styrker
Supports high radial loads.
Applikationer
Movable bearing.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 35x150x150 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 3120 g |
| Indvendig diameter | 70 mm |
| Udvendig diameter | 150 mm |
| Bredde | 35 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Forsegling | åben |
| Bur | messing |
| Referencehastighed | 4500 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 222000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 242000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
7.396,29 kr. Ex moms
/ Styk
9.245,36 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel