Referencer
FAG:NU2207-E-XL-M1
Rubix:166640
producent:0190082280000
EAN:4012801179461

oplysninger om produktet : NU2207-E-XL-M1 FAG
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Styrker
Supports high radial loads.
Applikationer
Movable bearing.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 23x72x72 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 442 g |
| Indvendig diameter | 35 mm |
| Udvendig diameter | 72 mm |
| Bredde | 23 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Forsegling | åben |
| Materiale | steel |
| Bur | messing |
| Referencehastighed | 7200 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 65000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 73000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.219,87 kr. Ex moms
/ Styk
2.774,84 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel