Referencer
FAG:NJ314-E-XL-JP3
Rubix:154583
producent:0390766440000
EAN:4012802149579

oplysninger om produktet : NJ314-E-JP3 FAG
Radial cylindrical roller bearing
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 2820 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 70 mm |
| Udvendig diameter | 150 mm |
| Bredde | 35 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Forsegling | åben |
| Bur | stål |
At vise UNSPSC/ECL@SS
496,24 kr. Ex moms
/ Styk
620,30 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
