Referencer
FAG:N310-E-XL-TVP2-C3
Rubix:165937
producent:0167339910030
EAN:4012801403856

oplysninger om produktet : N310-E-XL-TVP2-C3 FAG
Cylindrical roller bearing N3. . -E-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N3
Cylindrical roller bearing N3..-E-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N3
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 27x110x110 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 1130 g |
| Indvendig diameter | 50 mm |
| Udvendig diameter | 110 mm |
| Bredde | 27 mm |
| Type lejeafstand | c3 |
| Forsegling | åben |
| Materiale | steel |
| Bur | polyamid |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 110000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 128000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.653,82 kr. Ex moms
/ Styk
3.317,27 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel