Cylindriske rullejer FAG NU307-E-XL-TVP2

Cylindrical roller bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

FAG:NU307-E-XL-TVP2
Rubix:166933
producent:0167397870000
EAN:4012801021456
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter35 mm
Udvendig diameter80 mm
Bredde21 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : NU307-E-XL-TVP2 FAG


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt486 g
Indvendig diameter35 mm
Udvendig diameter80 mm
Bredde21 mm
Type lejeafstandcn
Forseglingåben
Burpolyamid
Referencehastighed7900 rpm
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r63000 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr76000 N
966,89 kr. Ex moms
/ Styk
1.208,61 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig