Referencer
FAG:NU208-E-XL-K-TVP2-C3
Rubix:166570
producent:0382628270030
EAN:4012801179225



oplysninger om produktet : NU208-E-XL-K-TVP2-C3 FAG
Outer ring with two edges and a rimless inner ring. For use up to 120°C. Available in C3 set. Reinforced version (E). Window cage in glass-fiber reinforced polyamide PA66 (TVP2) or solid brass cage, in two parts, centered on the rollers (M1).
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 40 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 80 mm |
| Bredde | 18 mm |
| Type lejeafstand | c3 |
| Forsegling | åben |
| Bur | polyamid |
At vise UNSPSC/ECL@SS
950,63 kr. Ex moms
/ Styk
1.188,29 kr. Inkl moms
- Tilgængelig