Referencer
INA:RSL185022-A
Rubix:172416
producent:0003155400000
EAN:4047643176880

oplysninger om produktet : RSL185022-A INA
Cylindrical roller bearing RSL18, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, no outer ring, 3 ribs on inner ring, type RSL18
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 80x156,13x156,13 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 3950 g |
| Indvendig diameter | 110 mm |
| Udvendig diameter | 156.13 mm |
| Bredde | 80 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Forsegling | åben |
| Materiale | steel |
| Referencehastighed | 1730 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 770000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 485000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
19.358,33 kr. Ex moms
/ Styk
24.197,91 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel