Cylindriske rullejer Timken NJ2328EMA

Cylindrical Roller Bearings

Se tekniske oplysninger

Referencer

Timken:NJ2328EMA
Rubix:516392
EAN:0053893751795
Cylindrical Roller Bearing -  NJ2328EMA

Teknisk oversigt

Indvendig diameter140 mm
Udvendig diameter300 mm
Bredde102 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : NJ2328EMA TIMKEN


Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.

Styrker

High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life

Applikationer

Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)400x360x405 mm
Logistik, vægt36800 g
Dimensioner (D x B x H)400x360x405 mm
Vægt36800 g
Indvendig diameter140 mm
Udvendig diameter300 mm
Bredde102 mm
Type lejeafstandcn
Burmessing
Referencehastighed1600 rpm
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r1420000 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr1180000 N
80.837,46 kr. Ex moms
/ Styk
101.046,83 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel