Bukser med høj synlighed Blåkläder Workwear 716318113399C48
Dame High Vis Buks med stretch (7163)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:716318113399C48
Rubix:6259869
EAN:7330509615430

oplysninger om produktet : Dame High Vis Buks med stretch (7163), High Vis Gul/Sort, C48 - 716318113399C48
High Vis bukser velegnet til arbejde i hårde arbejdsmiljøer. Bukserne er fleksible og slidstærke, med elastisk talje og stretch paneler for en behagelig pasform. De har flere funktionelle lommer og veldesignede detaljer som udnyttes optimalt. Knælommen er forstærket med CORDURA® stretch stof for større komfort, når du arbejder på knæ. Certificeret i henhold til EN ISO 20471 Klasse 2, beskyttelsesbeklædning med høj synlighed. Findes også i herremodel 1552.
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | gul |
|---|---|
| Størrelse | 48 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | sort |
| Materiale | varselbukser med stretch dame gul/svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.233,66 kr. Ex moms
/ Styk
1.542,07 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
48