Shorts med høj synlighed Blåkläder Workwear 718618113300C42
Dame High Vis Shorts med stretch (7186)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:718618113300C42
Rubix:6441491
EAN:7330509729779

oplysninger om produktet : Dame High Vis Shorts med stretch (7186), High Vis Gul, C42 - 718618113300C42
Komfortable og fleksible high vis shorts designet til kvinder. De har stretchpaneler i skridtet og på bagdelen. Reflekser, baglomme med klap, lårlomme, telefonlomme, ID-kortlomme samt en CORDURA®-forstærket tommestoklomme og sømlommer. Certificeret i henhold til EN ISO 20471 Klasse 1. Findes også i herremodel 1586.
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | gul |
|---|---|
| Størrelse | 42 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | varselshorts stretch dame gul<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
853,79 kr. Ex moms
/ Styk
1.067,24 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel