Miniature kugleleje FAG 606-2RSR-HLC, Udvendig diameter: 17 mm | Bredde: 6 mm | Indvendig diameter: 6 mm
Deep groove ball bearing
Se tekniske oplysningerReferencer
FAG:606-2RSR-HLC
Rubix:204535
producent:0554472440000
EAN:4012802602890

oplysninger om produktet : 606-2RSR-HLC FAG
Deep groove ball bearing
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 6,89 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 6 mm |
| Udvendig diameter | 17 mm |
| Bredde | 6 mm |
| Forsegling | to gummipakninger |
| Type lejeafstand | cn |
| Bur | stål |
| Serie | 60.2rsr |
| Materiale | steel |
| Præcision | p0 (normal / abec 1) |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.967,90 kr. Ex moms
/ 10 Styk
2.459,88 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
