Miniature kugleleje PTN 695-2Z, Udvendig diameter: 13 mm | Bredde: 4 mm | Indvendig diameter: 5 mm
Miniature Deep Groove Ball Bearing
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
PTN:695-2Z
Rubix:6368334
producent:894019
EAN:3660338464737



Dokumenter
oplysninger om produktet : Miniature Deep Groove Ball Bearing 695-ZZ PTN
Through hardened round rolling elements with point surface contact
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open
Styrker
Point surface contact provides high speed capabilities
Popular - simple design, not expensive
Versatile - wide range of applications
High radial load carrying ability
Tolerate some misalignment
Applikationer
Small to medium size/duty applications
Conveyor rollers
Light duty gearboxes
Light duty wheel bearings
General engineering applications
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 5 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 13 mm |
| Bredde | 4 mm |
| Forsegling | to metalskærme |
| Type lejeafstand | cn |
| Bur | stål |
| Serie | miniature |
| Materiale | chrome steel |
| Vægt | 2.3 g |
| Grænsehastighed | 43000 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 430 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 1080 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
62,70 kr. Ex moms
/ 10 Styk
78,38 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel