Referencer
Gates:C90 22x2282Li C2340 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:183283
producent:962360900
EAN:5414465304606

oplysninger om produktet : C90 22x2282Li C2340 Ld DELTA CLASSIC - GATES
Delta Classic ™ V-belts have a classic V-shaped profile and are built for reliable and sustainable performance on all standard classic section drives used in compressors, pumps, aggregates, generators, saws, milling machines, and machines. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Remnr. | c90 |
| Indvendig længde | 2282 mm |
| Vejledende længde | 2340 mm |
| Øvre bredde | 22 mm |
| Højde | 14 mm |
| Udvendig længde | 2382 mm |
| Materiale | sbr |
| Sektion | 22 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
440,11 kr. Ex moms
/ Styk
550,14 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel