Slangekobling med gevind Aventics 1823391093
Distributors and distributor strips
Se tekniske oplysningerReferencer
Aventics:1823391093
Rubix:230779
producent:1823391093
EAN:3661475917063


Teknisk oversigt
| Materiale | aluminum housing; polyvinyl chloride (pvc) seals; housing surface anodized |
|---|---|
| Forbindelse 1 | 3.175 |
| Maks. leveringstryk | 16 bar |
oplysninger om produktet : L-SCREW FITTING VISSAGE COUDE B - 1823391093
L-Fitting
Tekniske informationer
Egenskaber
| Materiale | aluminum housing; polyvinyl chloride (pvc) seals; housing surface anodized |
|---|---|
| Forbindelse 1 | 3.175 |
| Maks. leveringstryk | 16 bar |
| Profil | elbow distributor |
| Forbindelse 2 | g 1/8 |
| Minimumstemperatur | -10 °C |
| Maksimumstemperatur | 70 °C |
| Type gevind | bspp |
| Min. leveringstryk | 0 bar |
At vise UNSPSC/ECL@SS
25,96 kr. Ex moms
/ Styk
32,45 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel