Slangekobling med gevind Mecaline 843015
STAINLESS STEEL MALE PARALLEL PLUG - HEXAGONAL HEAD
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:843015
Rubix:6332951
EAN:3660338063015


Teknisk oversigt
| Materiale | stainless steel |
|---|---|
| Forbindelse 1 | g3/4 |
| Maks. leveringstryk | 140 bar |
Dokumenter
oplysninger om produktet : 843015-SS PLUG G3/4
Material: Stainless steel AISI 316L. Pressure range: -0.99…140 Bar. Temperature range: -110°C…300°C.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Materiale | stainless steel |
|---|---|
| Forbindelse 1 | g3/4 |
| Maks. leveringstryk | 140 bar |
| Profil | g (parallel/bspp) |
| Minimumstemperatur | -110 °C |
| Maksimumstemperatur | 300 °C |
| Type gevind | bsp |
| Min. leveringstryk | -0.99 bar |
At vise UNSPSC/ECL@SS
789,64 kr. Ex moms
/ Styk
987,05 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel