Fast og variabel nøgle Stahlwille 43413638
Double Ended Flexi-Joint Spanner
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Stahlwille:43413638
Rubix:6185160
EAN:4018754028986




Teknisk oversigt
| Åbning | 5/8 x 11/16 |
|---|---|
| Længde | 249.5 mm |
| Type | nøgle med led eller vinklet hoved |
Dokumenter
oplysninger om produktet : Double Ended Flexi-Joint Spanner, 29 A 5/8 x 11/16 - 43413638 - Stahlwille
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 24x24x250 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 269 g |
| Åbning | 5/8 x 11/16 |
| Længde | 249.5 mm |
| Type | nøgle med led eller vinklet hoved |
| Polering | forkromet |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.507,10 kr. Ex moms
/ 5 Styk
3.133,88 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel