Fast og variabel nøgle Bahco SBS20-18

Ring - open-end spanners VANADIUM-EXTRA SBS20

Se tekniske oplysninger

Referencer

Bahco:SBS20-18
Rubix:428890
EAN:7314153009227
brand logo

Teknisk oversigt

Åbning18
Længde210 mm
Typekombinationsnøgle
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : U-RINGNYCKEL 18 MM - SBS20-18


Ring - open-end spanners, metric and inch. Standards: DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738. Execution: matte. Material: VANADIUM-EXTRA. Position of the jaw 15, ring side 15 is curved, with equal sizes, short type. Dynamic-Drive Profile. Each packed on an informative plastic card.

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt150 g
Åbning18
Længde210 mm
Typekombinationsnøgle
Poleringmat
78,83 kr. Ex moms
/ Styk
98,54 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel