Referencer
FAG:DH515
Rubix:165043
producent:0383901590000
EAN:4012801212267

oplysninger om produktet : DH515 FAG
Sealing joint
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 53 g |
|---|---|
| Type | double lip seal |
| Indvendig diameter | 64 mm |
| Udvendig diameter | 111 mm |
| Bredde | 11 mm |
| Serie | dh5 |
| Materiale | steel |
At vise UNSPSC/ECL@SS
510,56 kr. Ex moms
/ 2 Styk
638,20 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
