Referencer
FAG:HYDNUT160.SEAL
Rubix:367418
producent:0388579790000
EAN:4026677981028

Dokumenter
oplysninger om produktet : HYDNUT160.SEAL
Seals HYDNUT..SEAL, replacement seals for hydraulic nuts HYDNUT
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 13 g |
|---|---|
| Type | hydraulic seal |
| Udvendig diameter | 0.001 mm |
| Bredde | 3.2 mm |
| Serie | e |
| Materiale | steel/fluoro rubber |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.082,83 kr. Ex moms
/ Styk
2.603,54 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
