Nålelejer INA HK1512-B

Drawn cup needle roller bearing open end

Se tekniske oplysninger

Referencer

INA:HK1512-B
Rubix:169136
producent:0036559620000
EAN:4047643181563
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter15 mm
Udvendig diameter21 mm
Bredde12 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : HK1512-B INA


Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245

Styrker

Supports high radial loads. Can be combined with AXW needle retainers to support axial loads.
DIN 618-1/ISO 3300

Applikationer

Bearing with reduced radial volume.

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)12x21x21 mm
Logistik, vægt10 g
Indvendig diameter15 mm
Udvendig diameter21 mm
Bredde12 mm
Seriehk..-b
Materialesteel
Burstål
Referencehastighed11400 rpm
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r9400 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr7900 N
Forseglingåben
Type lejeafstandcn
122,87 kr. Ex moms
/ Styk
153,59 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel