Bur og rulleleje til nåleruller INA HK2020-2RS-L271
Drawn cup needle roller bearing open end
Se tekniske oplysningerReferencer
INA:HK2020-2RS-L271
Rubix:169176
producent:0007009670968
EAN:4012802399257

oplysninger om produktet : HK2020-2RS-L271 INA
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Styrker
Supports high radial loads. Can be combined with AXW needle retainers to support axial loads.
DIN 618-1/ISO 3297
DIN 618-1/ISO 3297
Applikationer
Bearing with reduced radial volume.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 20x26x26 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 23 g |
| Indvendig diameter | 20 mm |
| Udvendig diameter | 26 mm |
| Bredde | 20 mm |
| Serie | hk..-2rs |
| Forsegling | to gummipakninger |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 20100 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 12700 N |
| Type lejeafstand | cn |
At vise UNSPSC/ECL@SS
210,37 kr. Ex moms
/ Styk
262,96 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel