Referencer
Dormer:A9213.6
Rubix:6188840
EAN:7320760052563



oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 3.60mm HSS-E ALCRONA TOP DIN/ANSI - A9213.6 - DORMER
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 3.6 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 52 mm |
| Snitlængde | 20 mm |
| Skafttype | cylindrisk |
| DIN-standard | din 1897 |
| Spidsvinkel | 130 ° |
| Endediameter | 3.6 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt
