Referencer
Dormer:A9218.3
Rubix:6188791
EAN:7320760053157



oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 8.30mm HSS-E ALCRONA TOP DIN/ANSI - A9218.3 - DORMER
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 8.3 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 79 mm |
| Snitlængde | 37 mm |
| Skafttype | cylindrisk |
| DIN-standard | din 1897 |
| Spidsvinkel | 130 ° |
| Endediameter | 8.3 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt
