Referencer
Dormer:A9219.4
Rubix:6188779
EAN:7320760053348



oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 9.40mm HSS-E ALCRONA TOP DIN/ANSI - A9219.4 - DORMER
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 9.4 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 84 mm |
| Snitlængde | 40 mm |
| Skafttype | cylindrisk |
| DIN-standard | din 1897 |
| Spidsvinkel | 130 ° |
| Endediameter | 9.4 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt
