Referencer
Dormer:A16013.0
Rubix:6195756
EAN:7320760029688



oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 13.00mm HSS SOLID HM DIN 338 - A16013.0 - DORMER
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 13 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 151 mm |
| Snitlængde | 101 mm |
| Skafttype | cylindrisk |
| DIN-standard | din 338 |
| Skæremateriale | hss |
| Spidsvinkel | 118 ° |
| Endediameter | 13 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt
