Referencer
Spartex:BOUOEIL6X35PFA4-50
Rubix:6420374
producent:044446 35
EAN:4043377037909


Teknisk oversigt
| Længde | 35 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 444 |
oplysninger om produktet : DIN 444 Øjebolt med fuld gevind type B A4-50 6X35 - 044446 35
Øjebolt med fuld gevind type B A4-50 6X35
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 35 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 444 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Gevindoverflade | delvis |
| Gevinddiameter | 6 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
778,23 kr. Ex moms
/ pakke
972,79 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
35 mm