Referencer
Spartex:VFTHR19X6,3X64A2
Rubix:6438887
producent:9059263 64
EAN:4043377211286

oplysninger om produktet : Art. 9059 Facadeskruer med tap tætningsskive A2 6,3X64 SW3/8'' - 9059263 64
Facadeskruer med tap tætningsskive A2 6,3X64 SW3/8"
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Længde | 64 mm |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type tryk | sekskantet (hex) |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2 |
| Trykstørrelse | sw3 |
| Type gevind | bz |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
357,41 kr. Ex moms
/ pakke
446,76 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
64 mm
