Referencer
Spartex:92882204580
Rubix:6422596
producent:928822045 80
EAN:4043377252746

oplysninger om produktet : Art. 9288 Spenglerskruer 2-delt med tætningsskive 20 mm A2-50 4,5X80 TX25 - 928822045 80
Spenglerskruer 2-delt med tætningsskive 20 mm A2-50 4,5X80 TX25
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Længde | 80 mm |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-50 |
| Trykstørrelse | t25 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
201,87 kr. Ex moms
/ pakke
252,34 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
