Referencer
FAG:HYDNUT235.SEAL
Rubix:367435
producent:0388580450000
EAN:4026677981165

Dokumenter
oplysninger om produktet : HYDNUT235.SEAL
Seals HYDNUT..SEAL, replacement seals for hydraulic nuts HYDNUT
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 17 g |
|---|---|
| Type | hydraulic seal |
| Tryk | 600 bar |
| Bredde | 3.2 mm |
| Serie | e |
| Materiale | steel/fluoro rubber |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.322,07 kr. Ex moms
/ Styk
2.902,59 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
