Referencer
FAG:DH616
Rubix:165067
producent:0383903700000
EAN:4012801212496

oplysninger om produktet : DH616 FAG
Sealing joint
Sealing joint double lipped
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 126 g |
|---|---|
| Type | double lip seal |
| Indvendig diameter | 70 mm |
| Udvendig diameter | 140.93 mm |
| Bredde | 14.5 mm |
| Serie | dh6 |
| Materiale | steel |
At vise UNSPSC/ECL@SS
986,96 kr. Ex moms
/ 2 Styk
1.233,70 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
