Referencer
FAG:HYDNUT270.SEAL
Rubix:367441
producent:0388580880000
EAN:4026677981226

oplysninger om produktet : HYDNUT270.SEAL
Seals HYDNUT..SEAL, replacement seals for hydraulic nuts HYDNUT
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 19 g |
|---|---|
| Type | hydnut replacement seal |
| Bredde | 3.2 mm |
| Serie | dado...guarnizione |
| Materiale | steel/fluoro rubber (fkm) |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.322,07 kr. Ex moms
/ Styk
2.902,59 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
