Referencer
FAG:HYDNUT290.SEAL
Rubix:367445
producent:0388581000000
EAN:4026677981257

oplysninger om produktet : HYDNUT290.SEAL
Seals HYDNUT..SEAL, replacement seals for hydraulic nuts HYDNUT
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 21 g |
|---|---|
| Type | hydnut replacement seal |
| Bredde | 3.2 mm |
| Serie | dado...guarnizione |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.322,07 kr. Ex moms
/ Styk
2.902,59 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
