Referencer
FAG:HYDNUT345.SEAL
Rubix:367455
producent:0396202800000
EAN:4026677981349

oplysninger om produktet : HYDNUT345.SEAL
Seals HYDNUT..SEAL, replacement seals for hydraulic nuts HYDNUT
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 25 g |
|---|---|
| Type | hydnut replacement seal |
| Tryk | 500 bar |
| Serie | dado...guarnizione |
| Materiale | pvc (sealing ring) and red o‑ring (rubber, delivered with seal set) |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.321,48 kr. Ex moms
/ Styk
2.901,85 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
