Referencer
FAG:HYDNUT470.SEAL
Rubix:367471
producent:0384564430000
EAN:4012801598958

oplysninger om produktet : HYDNUT470.SEAL
Seals HYDNUT..SEAL, replacement seals for hydraulic nuts HYDNUT
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 50 g |
|---|---|
| Type | hydnut replacement seal |
| Indvendig diameter | 494 mm |
| Udvendig diameter | 550 mm |
| Bredde | 4 mm |
| Serie | dado...guarnizione |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.646,58 kr. Ex moms
/ Styk
3.308,23 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
