Referencer
FAG:DH316
Rubix:165028
producent:0383900430000
EAN:4012801212151

oplysninger om produktet : DH316 FAG
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 103 g |
|---|---|
| Type | double lip seal |
| Indvendig diameter | 89 mm |
| Udvendig diameter | 141 mm |
| Bredde | 15 mm |
| Serie | dh3 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.169,06 kr. Ex moms
/ 2 Styk
2.711,32 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
