Referencer
Blåkläder Workwear:486325028000S
Rubix:6061163
EAN:7330509432617

oplysninger om produktet : Fiberpels jakke (4863), Turkis, S - 486325028000S
Brug denne som en let jakke eller som mellemlag. Denne fiberpels jakke kan du med fordel bruge istedet for en fleece jakke.
100% polyester, teddyfleece, 250 g/m2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | blå |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | fiberfleece jakke havblå<br/>100% polyester, furry pile, 250g/m2 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
604,63 kr. Ex moms
/ Styk
755,79 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel