Svejse bukser Blåkläder Workwear SE-170115018933C58
Flammehæmmende Svejse Buks (1701)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:SE-170115018933C58
Rubix:6463618
producent:SE-170115018933C58
oplysninger om produktet : [SE-logo] Welding Trousers (1701), Navy Blue/Hi-Vis Yellow, C58 - 170115018933C58
Med Siemens Energy-logo Flammehæmmende svejse bukser med reflekterende detaljer for øget synlighed. Buksen har smarte lommeløsninger såsom sidelommer, tommestoklomme og indvendige knælommer. Certificeret i henhold til EN ISO 11611 klasse 2, A1 + A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1 og EN 1149-5, IEC 61482-2 Klasse 1
79% bomuld, 20% polyester, 1% antistatisk satin, flammehæmmende, antistatisk, 450 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | flåde |
|---|---|
| Størrelse | 58 |
| Hovedmaterialet | uld |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.201,96 kr. Ex moms
/ Styk
1.502,45 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
58
