Flangelejehuse RHP SLFE30
Flanged bearing unit round Setscrew Locking Series SLFE
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
RHP:SLFE30
Rubix:516698
producent:SLFE30 R
EAN:00747023030613


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 30 mm |
|---|---|
| Bredde | 9 mm |
| Fastgørelse, afstand fra midte til midte | 90.5 mm |
Dokumenter
oplysninger om produktet : SLFE30 RRS AR3P5 RHP
Standard series, bearing housing in zinc-plated pressed steel sheet.
SLFE30 - RHP Pressed Steel Flange Bearing Unit - 30mm Shaft Diameter
Styrker
SLFE supplied with 1000G bearing and SLFE-EC with 1200ECG.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 700 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 30 mm |
| Bredde | 9 mm |
| Fastgørelse, afstand fra midte til midte | 90.5 mm |
| Materiale | pressed steel |
| Serie | slfe |
| Lejebredde i alt | 38.1 mm |
| Diameter på fastgørelseshuller | 10.5 mm |
| Antal huller | 3 |
| Udvendig diameter | 71 mm |
| Vægt | 0.7 kg |
At vise UNSPSC/ECL@SS
669,98 kr. Ex moms
/ Styk
837,47 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel