Referencer
INA:PMEY35-XL-N
Rubix:171611
producent:0009644170000
EAN:4012802822632


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 35 mm |
|---|---|
| Bredde | 24.45 mm |
| Fastgørelse, afstand fra midte til midte | 110 mm |
Dokumenter
oplysninger om produktet : PMEY35-XL-N INA
Housing units PMEY, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, grub screws in inner ring, P seals
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 35 mm |
|---|---|
| Bredde | 24.45 mm |
| Fastgørelse, afstand fra midte til midte | 110 mm |
| Materiale | cast iron |
| Højde | 135 mm |
| Længde | 135 mm |
| Serie | pmey..-xl-n |
| Diameter på fastgørelseshuller | 11.5 mm |
| Antal huller | 4 |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 15300 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 25500 N |
| Udvendig diameter | 135 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.398,97 kr. Ex moms
/ Styk
1.748,71 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel