Referencer
INA:PMEY50-XL-N
Rubix:171614
producent:0009491080000
EAN:4064327886330


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 50 mm |
|---|---|
| Bredde | 25 mm |
| Fastgørelse, afstand fra midte til midte | 135 mm |
oplysninger om produktet : PMEY50-XL-N INA
Housing units PMEY, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, grub screws in inner ring, P seals
Styrker
PME supplied with rolling bearing GRAE-NPPB, PMEY with GAY-NPPB, RME with GE-KRRB and RMEY with the GYE-KRRB.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 50 mm |
|---|---|
| Bredde | 25 mm |
| Fastgørelse, afstand fra midte til midte | 135 mm |
| Materiale | cast iron |
| Højde | 165 mm |
| Længde | 165 mm |
| Serie | pmey..-xl-n |
| Lejebredde i alt | 31 mm |
| Diameter på fastgørelseshuller | 14 mm |
| Antal huller | 4 |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 23200 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 35000 N |
| Udvendig diameter | 110 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.097,68 kr. Ex moms
/ Styk
2.622,10 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel